Tasterpunt, conisch ⌀ 3,5 mm, Totale lengte: 20,5mm

Artikelnummer: 499262 20,5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 20,5 mm
Tasterpuntradius 25 µm
Hoek tasterpunt 24 graden
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499262 20,5
EAN/GTIN 4045197954619
Nummer fabrikant 499262 20,5

Omschrijving

T.b.v.:

Tasterpuntopname nr. 499260 maat 3,5.

Accessoires:

Pocketweegschaal nr. 479446 gr. 150 voor het inmeten van het tasterpunten.