Aansluitkabel Met gegevenstoets D1

Artikelnummer: 497445 D1
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Digimatic
Lengte 1 m
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 497445 D1
EAN/GTIN 4946368552927
Nummer fabrikant 05CZA662

Omschrijving

T.b.v.:

Beugel- en binnenschroefmaten nr. 421525; 421527; 421558; 421572; 421590; 421608421675; 425400; 426510 gr. 0-25, 426850; 429110.