{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing | 0,1 HR | |
Weergave | hardheidswaarde, meetschaal, testkracht, klemtijd, tolerantiecontrole GO/NG, standaardafwijking | |
Testverloop | Rockwell | |
Fabrikantnummer | HR-320MS | |
Aansluiting | RS232-interface; SPC / Digimatic | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Rockwell-schalen | A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa | |
Bediening | Met motor | |
Hoofdbelasting meetkracht | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Voorbelasting meetkracht | 3; 10 kg | |
Maximale proefstukbreedte | 180 mm | |
Maximale proefstukhoogte | 180 mm | |
Voeding | 100 − 240 V / 50 − 60 Hz | |
Lengte | 516 mm | |
Breedte | 235 mm | |
Hoogte | 780 mm | |
Gewicht | 46 kg | |
Producttype | Hardheidsmeter |
Artikelnummer | 495080 HR320 | |
Nummer fabrikant | 963-231D |