{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing | 0,5 HR | |
Weergave | meetklok | |
Testverloop | Rockwell | |
Fabrikantnummer | HR-110MR | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Rockwell-schalen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Bediening | handmatig | |
Hoofdbelasting meetkracht | 60; 100; 150 kg | |
Voorbelasting meetkracht | 10 kg | |
Maximale proefstukbreedte | 180 mm | |
Maximale proefstukhoogte | 180 mm | |
Lengte | 512 mm | |
Breedte | 296 mm | |
Hoogte | 780 mm | |
Gewicht | 49 kg | |
Producttype | Hardheidsmeter |
Artikelnummer | 495080 HR110 | |
Nummer fabrikant | 963-210-20 |