Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hardheidsmeter Rockwell HAWK, Type: 250RS

Artikelnummer: 495075 250RS

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HAWK
Aflezing 1 HR
Weergave 6,5 inch touchscreen
Testverloop Rockwell
Aansluiting USB-2
Energievoorziening Netvoeding
Rockwell-schalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P
Bediening semi-automatisch
Hoofdbelasting meetkracht 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Voorbelasting meetkracht 3, 10 kg
Maximale proefstukbreedte 200 mm
Maximale proefstukhoogte 250 mm
Voeding 100–240 V / 50-60 Hz / 3A
Lengte 600 mm
Breedte 465 mm
Hoogte 765 mm
Gewicht 120 kg
Producttype Hardheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495075 250RS

Omschrijving

Uitvoering:

De HAWK 250RS biedt de nieuwste technologie voor de interne Rockwell-hardheidsmeting. Eenvoudige bediening, uitstekend werkstukoverzicht. De constructie met drukstift met neushouder maakt de hardheidsmeting binnen onderdelen of aan buitenvlakken mogelijk.

Toepassing:

Binnendiameter van maar 22 mm. Binnencilinders, buizen, boringen, sleutelmoeren, U-vormige onderdelen, moeren, bouten, afstandhouders, cardanassen, transmissieonderdelen, alle onderdelen met moeilijk toegankelijke controlepunten of eenvoudig vlakke materialen.

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18I, ISO 2039 en ASTM D785.

Levering:

Basisuitrusting, gereed voor gebruik: Oplegtafel vlak 60 mm, Rockwell-conus 120°, Rockwell-kogelhouder 1/16 inch.

Tip:

Levering en verzendverpakking worden apart berekend. DAkkS-kalibratie optioneel op locatie mogelijk. Andere accessoires op aanvraag.