{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±1 µm | |
Draad-⌀ | 2,05 mm | |
voor schroefdraad | M24 / M27 / M30 / M33 | |
Voor draadspoed P | 3 / 3,5 | |
Instelmaat M volgens DIN 13 blad 1 | 25,606 / 28,605 / 30,848 / 33,848 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Draadmeetdraad | |
voor spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikelnummer | 422490 2,050 | |
EAN/GTIN | 2050001940933 |