Digitaal hoogtemeet-en afschrijfapparaat 600 mm

Artikelnummer: 443850 600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Afschrijfhoogte 600 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,07 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Zuildoorsnede 30,9×10,7 mm
Meettechniek Digitaal
Voetlengte 180 mm
Voetbreedte 120 mm
Gewicht 3,4 kg
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443850 600
EAN/GTIN 4045197204752

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale hoogtemeet- en afschrijfapparaten met fijninstelling. Zware voet met geslepen zool. Goed afleesbaar LCD-display. Afschrijfnaald HM-uitgerust.

Functie:

Nulstelling in elke positie. Waardeopslagfunctie (HOLD).ABS / INC / TOL en SET.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443851.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen