{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Ženklinimo aukštis | 600 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,07 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 30,9×10,7 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pado ilgis | 180 mm | |
Pado plotis | 120 mm | |
Svoris | 3,4 kg | |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
Produkto numeris | 443850 600 | |
EAN / GTIN | 4045197204752 |