Vloerweegschaal; Max 600 kg 1500 kg

Artikelnummer: BIC 1T-4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BIC 1T-4
EAN/GTIN 4045761193178
Nummer fabrikant BIC 1T-4

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge-resolutie vloerweegschaal met 2×3000 [d] en topprijs-prestatieverhouding
  • Gelast plateau met schroefgaten zodat de weegschaal opgetild kan worden voor reiniging
  • Comfortabel afstellen van de weegbrug en toegang tot de junction-box van boven waardoor uitzonderlijk onderhoudsvriendelijk
  • Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Een slimme steekverbinding maakt comfortabel loskoppelen van afleesinrichting en plateau mogelijk, bijvoorbeeld voor het achteraf integreren van de weegschaal in een pak- en verzendtafel, enz

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1200×1500×108 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 60 h
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires