LUKAS diamantpolijstpasta E-092 universele korrelgrootte 3μ monokristallijn

Artikelnummer: A3410119205
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A3410119205
EAN/GTIN 4027497590841
Nummer fabrikant A3410119205

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Uitermate geschikt voor moeiteloze en tijdbesparende bewerking van titanium, gehard staal en roestvast staal • Dankzij een hoge concentratie diamanten voor optimale polijstresultaten • Optimale oppervlakte resultaten op materialen in de 50-70 HRC range • Getest uniform korrelgroottes: u kunt vertrouwen op consistent goede resultaten • temperatuurstabiliteit tot 130 ° C: u kunt ook polijsten tussen twee productiestappen • flexibele keuze van verdunningsvloeistof: universeel oplosbaar in olie, water en alcohol • LUKAS-kwaliteitsnorm: weinig pasta verbruik voor optimale resultaten • Consistente resultaten voor hoge procesbetrouwbaarheid Uw voordelen: • Alle diamantpasta's van LUKAS voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen: een hoge concentratie aan diamanten maakt optimale polijstresultaten mogelijk met slechts een laag pasteverbruik. De geteste uniforme korrelgrootte zorgt ervoor dat u altijd kunt vertrouwen op een consistent resultaat. Bovendien zijn de pasta's universeel oplosbaar en temperatuurstabiel tot 130 ° C, waardoor u tussen twee bewerkingsstappen door kunt werken.

Kenmerk:

Inhoud: 5 gram
Korrelgrootte: 3 µm
Kleur van de pasta: groen
Verpakking van het product: Zonder
Kwaliteit: Super-E
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT

Voordeel:

Alle diamantpasta's van LUKAS zijn onderworpen aan dezelfde kwaliteitsnormen: Een hoge concentratie diamanten zorgt voor optimale polijstresultaten met slechts een laag pastaverbruik. De geteste uniforme korrelgrootte zorgt ervoor dat u altijd kunt vertrouwen op een consistent resultaat. Bovendien zijn de pasta's universeel oplosbaar en temperatuurstabiel tot 130°C, waardoor u tussen twee arbeidsgangen kunt werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Glas/hard metaal: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Roestvrij staal
Titanium
Gietijzer

T.b.v.:

Fijnmalen: zeer geschikt
Ontbramen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Ideaal voor moeiteloze en tijdbesparende bewerking van titanium, gehard staal en roestvrij staal
Hoge concentratie diamanten voor optimale polijstresultaten
Optimale oppervlakresultaten op materialen in het bereik 50-70 HRC
Geteste uniforme korrelgroftes: U kunt rekenen op constant goede resultaten
Temperatuurstabiliteit tot 130°C: Pools zelfs tussen twee productiestappen
Flexibele keuze van verdunningsvloeistof: universeel oplosbaar in olie, water en alcohol
LUKAS kwaliteitsnorm: Slechts weinig pastaverbruik voor optimale resultaten
Consistente resultaten voor een hoge procesbetrouwbaarheid

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen