MultiCheck Nonius M 4 - 6H

Artikelnummer: 590246
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590246
EAN/GTIN 4046122016587
Nummer fabrikant 590246
L-nummer L40160 8

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck Nonius M 4 Tolerantie 6H MultiCheck Nonius Afleesnauwkeurigheid 0,1 mm - Nauwkeurigheid van schroefdraadmeter en schroefdraaddiepte controleren met slechts één meetinstrument - De duur van een schroefdraadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare schroefdraaddiepte is 4xD (max. 80 mm ) - Gebruik van licht gewijzigde standaard draadplug-meters - Eenvoudige vervanging van niet langer maatnauwkeurige plug-meters - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Gecoat op aanvraag