PROTWIST schroevendraaierset 9 st.

Artikelnummer: AT.9PB
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
Artikelnummer AT.9PB
EAN/GTIN 3662424094637
Nummer fabrikant AT.9PB
L-nummer L60130 10560

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cilindrisch blad voor toegang tot diep liggende schroeven
  • Extra lang blad tot 300 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger
  • Greep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 0,726

Levering:

  • AT2.5X75, AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATP0X75, ATP1X100, ATP2X125, ATD1X100, ATD2X125