Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Striptang 4,4 mm

Artikelnummer: 728627 4,4

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Sensor Mini
Typeaanduiding producent Sensor Mini
totale lengte 166 mm
Voor ronde kabel-⌀ 3,2 mm - 4,4 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728627 4,4
Nummer fabrikant 20310

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken.

Toepassing:

voor alle gebruikelijke sensor- / actuatorkabels met PUR- of PVC-buitenmantel, 3- tot 8-aderige kabelopbouw, afgeschermd of niet-afgeschermd (bijvoorbeeld 3×0,34 mm2 niet-afgeschermd tot 8×0,25 mm2 afgeschermd).