Pincet, spits, 115 mm vorm 3c, Materiaal: AM

Artikelnummer: 727510 AM
op aanvraag
Op voorraad
889 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: antimagnetisch staal, roestvrij

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal antimagnetisch staal, roestvrij
Lengte 115 mm
Punteigenschap spits
Puntvorm 3c
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727510 AM
EAN/GTIN 4045197992819
Nummer fabrikant 727510 AM

Omschrijving

Uitvoering:

Antimagnetisch staal, roestvrij.