Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C
Met doorgestoken scharnier en klembeveiliging
Verstelbaar dmv drukknop
Nr. 142 7 = 17-voudig instelbaar
Nr. 142 10 = 15-voudig verstelbaar
Nr. 142 12 = 17-voudig instelbaar
Drukknopverstelling met één hand
Smalle bek voor moeilijk bereikbare plaatsen
Lange bekken
Grijpvlakken met schuine vertanding, zelfklemmend bij moeren en pijpen
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
Tanden inductief nagehard
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering C = slanke greep met gesmede, gekartelde grip
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Aantal instelposities: 17
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: Vlakke bekken
- Beklengte L3 [mm]: 32 mm
- Typen gewrichten: doorvoeg
- Totale breedte [mm]: 43 mm
- Totale hoogte [mm]: 16 mm
- Totale lengte [inch]: 7
- Totale lengte [mm]: 180 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Maat [inch]: 7
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 40,0 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 6,5 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Netto gewicht [kg]: 0,183 kg
- Standaard: DIN ISO 8976 - Vorm C
- Oppervlak: verchroomd
- Spanwijdte [mm]: 37 mm