Alternatief product:

Halfronde tang, gebogen, verchroomd, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 713501 160
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 50 mm
Bekvorm ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713501 160
EAN/GTIN 4003773016007
Nummer fabrikant 25 25 160

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.
KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Tip:

Het voorgaande model nr. 713500 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.