Kraansleutel, 65 mm

Artikelnummer: 56013000
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
Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013000
EAN/GTIN 4022668130000
Nummer fabrikant 56013000
L-nummer L60010 6865

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom-vanadiumstaal, met binnenrol
  • Verzinkt
  • Gesmede spanbladen van plaatstaal

Kenmerk:

  • Klemdiepte mm: 45 mm
  • Max. bekopening (mm): 65 mm
  • Mondopening max.: 2,559 ″
  • Instelling openingswijdte: Met snelverstelling
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 270 mm
  • Gewicht: 710 g
  • Breedte mm (b): 70 mm