Zuigerveerspanband 165 mm, d 90-175 mm

Artikelnummer: 6397020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6397020
EAN/GTIN 4010886639702
Nummer fabrikant 6397020
L-nummer L60160 2822

Omschrijving

Omschrijving:

inclusief spansleutel
inclusief spansleutel

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 87 mm
  • Totale hoogte [mm]: 71 mm
  • Totale lengte [inch]: 6.1/2
  • Totale lengte [mm]: 167 mm
  • Klembereik (min./max.): 90-175
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen