• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Massief stalen lijmtang met omklapbare handgreep 250 mm

Artikelnummer: 860490 250
Korting
38,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 22×10,5 mm
Spanwijdte 250 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860490 250
EAN/GTIN 4045197604279

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.
Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde spindelbeveiliging verhindert loswerken van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door krachthandvat met stroef Haptoprene®-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.
Massief stalen lijmtang met omklapbare handgreep. Snel dichtdraaien en spannen op het werkstuk in vergrendelde, verticale handgreeppositie. Krachtig en moeiteloos werken met uitgeklapte handgreep.