2 x Corpuslijmtang REVO KRE 1000/95

Artikelnummer: KRE100-2K-OH
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KRE100-2K-OH
EAN/GTIN 4008158040660
Nummer fabrikant KRE100-2K-OH
L-nummer L80030 409

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spankracht tot 8.000 N
  • Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukdoppen
  • Met metaal versterkte kunststof behuizing en geoptimaliseerde glijarm met dubbele glijbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de glijarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand
  • Zonder gereedschap om te bouwen voor spreidwerkzaamheden
  • Hoogwaardige 2-componenten symmetrische kunststof handgreep met binnenzeskant voor de comfortabele toepassing van de klemkracht (max. draaimoment 17 Nm)
  • KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel voor een optimale positionering op het werkstuk.