Zijsnijtang, verchroomd VDE-isolatie 125 mm

Artikelnummer: 725300 125
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 3 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725300 125
EAN/GTIN 4003773018124
Nummer fabrikant 70 06 125

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.