Lange papierschaar, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 769200 200
op aanvraag
Op voorraad
1.709 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769200 200
EAN/GTIN 4010220002766
Nummer fabrikant 769200 200

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige, lange en slanke bladen. Roestvrij edelstaal.

Toepassing:

Papier, behang, dunne stoffen enz.