Kabelschaar voor koper- en aluminiumkabels , klembereik 10 mm

Artikelnummer: 412B.10
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412B.10
EAN/GTIN 3148511754511
Nummer fabrikant 412B.10
L-nummer L60130 5468

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterke snijprestaties, geen vervorming van elektrische kabels
  • Veiligheidsstop

Kenmerk:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0,225