Kabelschaar ∙ geïsoleerd ∙ 208 mm

Artikelnummer: 1804VDE-33
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1804VDE-33
EAN/GTIN 4000896173631
Nummer fabrikant 1804VDE-33
L-nummer L60140 3410

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbele snijkant
  • Letselvrij snijden van koperen en aluminium kabels
  • Greep dompelgecoat
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 208 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.36 kg