Staaldraad- en kabelschaar met kunststof bekleed 445 mm

Artikelnummer: 95 71 445
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 71 445
EAN/GTIN 4003773014522
Nummer fabrikant 95 71 445
L-nummer L70010 469

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor staalkabels en ronde staven, Cu- en Al-kabels
  • zijn geschikt om bovengrondse kabels met trekontlasting door te knippen
  • schuine snijtips om afzonderlijke touwstrengen door te snijden
  • optimale overbrengingsverhouding voor hoge zaagprestaties
  • geschroefde snijkop, vervangbaar
  • laag gewicht

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 95mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, fijnaderig (diameter): Ø 10,0mm
  • Snijwaarden staalkabel (diameter): Ø 10,0mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 7,0 mm
  • Snijwaarden ijzer (diameter): Ø 7mm
  • AWG: 4 / 0
  • omhuld met kunststof
  • Gepolijst

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen