Rubber hamer zacht d 75 mm

Artikelnummer: 8827040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8827040
EAN/GTIN 4010883882705
Nummer fabrikant 8827040
L-nummer L60160 4107

Omschrijving

Omschrijving:

met twee vlakke banen
met essensteel
met essen hamersteel

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 380 mm
  • Hardheid [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Lengte kop [mm]: 130 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 75 mm
  • Materiaal: Rubber
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen