Nylonhamer D.27 mm 232 g

Artikelnummer: 70171027
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70171027
EAN/GTIN 4018754197552
Nummer fabrikant 70171027
L-nummer L60010 4370

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met verwisselbare koppen gemaakt van slagvast nylon VESTAMID en HICKory-handgreep

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 27 mm
  • Hardheid: 75 Shore
  • L1: 265 mm
  • L2: 90 mm
  • Lengte [mm): 270 mm
  • Gewicht: 232 g