Voorhamer, vonkvrij, hickory handvat, slagvlak ca. 50 x 50 mm

Artikelnummer: 1261H.250SR
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1261H.250SR
EAN/GTIN 3148518674645
Nummer fabrikant 1261H.250SR
L-nummer L60130 9205

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
  • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken
  • De slagvlakken van de hamers zijn speciaal ontworpen zonder scherpe randen om elk risico van vonken te voorkomen

Kenmerk:

  • H [mm]: 146
  • L [mm]: 258
  • L1 [mm]: 50,0
  • [g]: 3410