Voorhamer, hickory steel, slagvlak ca. 60 x 60 mm

Artikelnummer: 1263H.400
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1263H.400
EAN/GTIN 3148517528192
Nummer fabrikant 1263H.400
L-nummer L60130 6190

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer veilig hickory handvat

Kenmerk:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 60
  • Schacht: 210.MHB35
  • [kg]: 4.800