Fäustel 1250 g, lengte 260 mm

Artikelnummer: 70111015
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70111015
EAN/GTIN 4018754306978
Nummer fabrikant 70111015
L-nummer L60010 7098

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stalen asbeschermmof voor optimale bescherming tegen defecten
  • Ergonomisch gevormde, dubbel gebogen hendel van Hikory-hout
  • Het geribbelde uiteinde van de handgreep zorgt voor een betere grip
  • Voldoet aan DIN 6475
  • De DIN- en gewichtsinformatie is in het duimhoofd gegraveerd

Kenmerk:

  • Gewicht hamerkop: 1250
  • L1: 260 mm
  • L2: 100 mm
  • Lengte [mm): 270 mm
  • Gewicht: 1660 g