Voorhamer met essen steel 5 kg, 800 mm

Artikelnummer: 8612270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8612270
EAN/GTIN 4010883861229
Nummer fabrikant 8612270
L-nummer L60160 2182

Omschrijving

Omschrijving:

met essen- (E 9 E) of hickorysteel (E 9 H) DIN 5112, uitvoering -90 = 90 cm steel
Met essen hamersteel DIN 5135

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 800 mm
  • Gewicht kop [g]: 5000 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Ring wig
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen