Metaalbewerkingshamer volgens DIN, grafiet handvat, slagvlak ca. 33 x 33 mm

Artikelnummer: 205C.80
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205C.80
EAN/GTIN 3148517863316
Nummer fabrikant 205C.80
L-nummer L60130 5520

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • [kg]: 0,960