Bankhamer met ‘Ultratec’-steel 1500 g

Artikelnummer: 750500 1500
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 1.500 g
Lengte van de steel 360 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750500 1500
EAN/GTIN 4016134506826
Nummer fabrikant 5039981500

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Met onbreekbare ‘Ultratec’-glasvezelsteel.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal.
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
    Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen