• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 8 mm

Artikelnummer: 660030 8
Korting
10,60 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 8 mm
Steelaanduiding 5
Bladdikte a 1,2 mm
Meslengte 160 mm
totale lengte 270 mm
Zeskant voor sleutel 10 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660030 8
EAN/GTIN 4045197923127

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaiers met conische steel.
Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt met vlakparallel, smaller toelopend blad.
Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.
  • Smaller toelopende, vlakparallelle bladen, exact passend in de genormaliseerde schroefsleuven.
  • Gladde, braamvrije afronding van het uiteinde van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.
  • Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak, gegarandeerd langdurig zonder vermoeidheidsverschijnselen werken en zijn hoge draaimomenten mogelijk.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en maat.
Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Voordeel:

  • Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.
  • Geen Cam-Out-effect.
  • Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.
  • Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.
  • Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en maat.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen