Machinesteeksleutel enkel 55 mm

Artikelnummer: 6577270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6577270
EAN/GTIN 4010886657720
Nummer fabrikant 6577270
L-nummer L60160 792

Omschrijving

Omschrijving:

Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 111 mm
  • Totale hoogte [mm]: 17 mm
  • Totale lengte [mm]: 455 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 112,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 16,8 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: grijs staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 55
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen