Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 14 x 15 ∙ 187.8 mm

Artikelnummer: 450N-14X15
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450N-14X15
EAN/GTIN 4000896020430
Nummer fabrikant 450N-14X15
L-nummer L60140 245

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 14 x 15 mm
  • Afmetingen / lengte: 187.8 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg