Startersleutel 10X12 mm

Artikelnummer: 618000 10X12
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 10 mm
Sleutelwijdte 2 12 mm
Sleutellengte 150 mm
Ring-⌀ D1 16,5 mm
Ring-⌀ D2 19,5 mm
Kophoogte h 6,5 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd (splintervrij)
Sleutelwijdtematen metrisch
Ringzijde AS-Drive ja
Boogvorm ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 618000 10X12
EAN/GTIN 4018754022038
Nummer fabrikant 41091012

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede ringsleutel in boogvorm. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Torsiestijve schacht met dubbel T-profiel. Met AS-Drive-profiel.

Toepassing:

Speciaal voor werkzaamheden aan het motorblok, bijvoorbeeld montage van carburateur, dynamo etc. en overal waar bouten en moeren met normale ringsleutels moeilijk bereikbaar zijn.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).