Ringsleutel, enkel volledig geïsoleerd 8 mm

Artikelnummer: 618203 8
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
Sleutellengte 150 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 618203 8
EAN/GTIN 4067263040392

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; verchroomd; met kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen