• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

6,3 mm (1/4 ″) spiebaanaandrijfbus spiebaan SW.1 / 4 ″ L.22,2 mm

Artikelnummer: 01011008
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01011008
EAN/GTIN 4018754109104
Nummer fabrikant 01011008
L-nummer L60010 4

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Lengte [mm): 22,2 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 8
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 7 mm
  • t2: 14,2 mm
  • Gewicht: 10 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/4 ″