IMPACT-dop 6-kant, 1/4 inch met magneet 7 mm

Artikelnummer: 650050 7
op aanvraag
Op voorraad
633 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 7 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ uitgangzijde 11,6 mm
Lengte 23 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650050 7
EAN/GTIN 4045197214553

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121. Met profiel waarmee bouten en moeren worden gespaard, vergelijkbaar met AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 3129

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.