12,5 mm (1/2 ″) IMPACT INHEX inzetstuk SW.10 mm L.40 mm

Artikelnummer: 23050010
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23050010
EAN/GTIN 4018754233830
Nummer fabrikant 23050010
L-nummer L60010 5159

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • voor binnenzeskant bouten
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 25 mm
  • L1: 40 mm
  • L2: 17 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Grootte Uitvoerprofiel: 10 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 70 g