Scharnierende dopsleutels met T-greep , zeskantaandrijving , SW 8 mm

Artikelnummer: 99C.8
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99C.8
EAN/GTIN 3148516924148
Nummer fabrikant 99C.8
L-nummer L60130 599

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het universele scharnier maakt een werkhoek mogelijk voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • De positie van de dopsleutel wordt gehandhaafd door een borgveer
  • Verchroomde handgrepen, satijnglans
  • Dopsleutel verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 12,6
  • L [mm]: 399
  • L1 [mm]: 165
  • [g]: 225