Scharnierende dopsleutel met T-greep , zeskantaandrijving , SW 16 mm

Artikelnummer: 99C.16
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99C.16
EAN/GTIN 3148516922205
Nummer fabrikant 99C.16
L-nummer L60130 612

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het universele scharnier maakt een werkhoek mogelijk voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • De positie van de dopsleutel wordt gehandhaafd door een borgveer
  • Verchroomde handgrepen, satijnglans
  • Dopsleutel verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 23,0
  • L [mm]: 499
  • L1 [mm]: 180
  • [g]: 560