Gereedschapset TORX® ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant 10 mm (3/8 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 1557/10
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1557/10
EAN/GTIN 4000896003716
Nummer fabrikant 1557/10
L-nummer L60140 1684

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof cassette 165-S (1/9)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.79 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 10

Levering:

Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T30
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T40 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60

Geschikte producten

Reserveonderdelen