Stiftsleutel met 2C-T-greep 2 mm

Artikelnummer: 2647257
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2647257
EAN/GTIN 4010886932889
Nummer fabrikant 2647257
L-nummer L60160 1649

Omschrijving

Omschrijving:

2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale lengte [mm]: 152 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Lengte van het blad: 125 mm
  • Materiaal: Chroom-silicium-vanadium-staal 61CrSiV5
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 2
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen