Dopsleutel ∙ flexibel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 5 ∙ 300 mm

Artikelnummer: 426-5
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 426-5
EAN/GTIN 4000896019243
Nummer fabrikant 426-5
L-nummer L60140 435

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Slangklemmen op koel- en verwarmingssystemen
  • Klingvorm: Flexibel
  • Ergonomische 1-component-trinamic-greep
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 5 mm
  • Afmetingen / lengte: 300 mm
  • Lengte l1: 190 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg