780 C 1/2″ Adapter, 780 C/1 x 1/4″ x 35 mm

Artikelnummer: 05042705001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05042705001
EAN/GTIN 4013288007995
Nummer fabrikant 05042705001
L-nummer L60020 2340

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbindingselement van vierkant naar zeskant
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3
  • Aandrijving: 1/2″ binnenvierkant

Voordeel:

  • 1/2″ verbindingselement
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met 1/2″ binnenvierkant-aansluiting
  • Met kogelvanggroef

Levering:

  • 780 C 1/2″ Adaptor, 780 C/1 x 1/4″ x 35 mm