Moerensplijter hydraulisch 22-36 mm, M14-M24

Artikelnummer: 8009530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Moerensplijter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8009530
EAN/GTIN 4036976104967
Nummer fabrikant 8009530
L-nummer L60160 4842

Omschrijving

Omschrijving:

geen uitbreken van de snede
afkanting aan de beitelkant verbetert de splijtwerking en voorkomt het afbreken
gemakkelijk te bedienen beitelfunctie
beitel uitwisselbaar
beitel uitwisselbaar

Kenmerk:

  • Drukkracht [t]: 13,0 t
  • voor moeren van grootte: M14 - M24
  • Breedte over vlakken [mm]: 12
  • Trekkracht (max.) [t]: 13
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen