Moerensplijter , 16 - 22 mm

Artikelnummer: 289.M18
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
Producttype Moerensplijter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 289.M18
EAN/GTIN 3662424024948
Nummer fabrikant 289.M18
L-nummer L60130 7990

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maakt het mogelijk een afgeronde of vastzittende moer af te blazen zonder de draadstang te beschadigen

Kenmerk:

  • D [mm]: 32
  • D min.-max. [mm]: 16-22
  • D1 [mm]: 45
  • D2 [mm]: 13
  • L [mm]: 128
  • [g]: 350