Reserve-snijwieltjes voor stalenpijpen 1.1/4 inch

Artikelnummer: 815201 1.1/4
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Snijwiel 14010 -14011
Snijwieltje ⌀ 25 mm
Snijwieltje breedte 14 mm
Snijwieltje boring 7,6 mm
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 815201 1.1/4
EAN/GTIN 4018754329748
Nummer fabrikant 69131000

Omschrijving

T.b.v.:

Voor pijpsnijder nr. 815001.